Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes22
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.7800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso3.5130 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Peso1.74 lb
- Número de catálogo del fabricante3924248
- Número de Upc del fabricante662289700899
- UPC_NO662289700899
- Catálogo del fabricante