Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.4150 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo1.9844 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 X 1/16 pulg.
- Peso0.70 lb
- Número de Upc del fabricante781711151662
- UPC_NO781711151662