50B13F-3/4

Tsubaki (UST)
50B13F-3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00169652
No. Fabricante 50B13F-3/4
Precio34.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50B13F-3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00169652
No. Fabricante 50B13F-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS13 3/4 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9110 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.612 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Peso
    0.98 lb
  • UPC_NO
    097039327291

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos