Motion
50B15-1+3/16

Boston Gear (RRX)
50B15-1+3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00169802
No. Fabricante 50B15-1+3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
50B15-1+3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00169802
No. Fabricante 50B15-1+3/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50B15-1+3/16 SPKT(OLD#HKSC15-1+3/16)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.0060 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    1.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711152089
  • UPC_NO
    781711152089

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo