Motion
60-2H  RIV

Tsubaki (UST)
60-2H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00169870
No. Fabricante 60-2H RIV
Precio106.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60-2H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00169870
No. Fabricante 60-2H RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.58 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2H CADENA DE RODILLO RIV
  • Doble hebra

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.264 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3700 lb
  • Resistencia a la tensión
    19840 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    2.41 lb
  • UPC_NO
    097039177438
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos