Descripción general
Descripción del fabricante
50B17-5/8 SPKT
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes17
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.4010 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo2.6875 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 X 1/16 pulg.
- Peso1.69 lb
- Número de Upc del fabricante781711365168
- UPC_NO781711365168
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad