Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes17
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.4010 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo2.6875 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16 pulg.
- Peso1.70 lb
- Número de Upc del fabricante781711152461
- UPC_NO781711152461