Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.5990 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso2.10 lb
- Número de Upc del fabricante781711152485
- UPC_NO781711152485