Motion
50B23F-1
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 23 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00170419
No. Fabricante 50B23F-1
Precio76.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 23 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00170419
No. Fabricante 50B23F-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS23 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9230 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.59 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Peso
    3.00 lb
  • UPC_NO
    097039328212

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos