Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Paso de número de cadena50 / 5/8 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes35
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.3190 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso6.9720 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.9063 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Peso5.42 lb
- Número de catálogo del fabricante5035X1
- Número de Upc del fabricante662289368051
- UPC_NO662289368051
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estilo de centroTipo B