Motion
5035X 1 1/4

Browning (RRX)
5035X 1 1/4

1138189 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00170708
No. Fabricante 5035X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5035X 1 1/4

1138189 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00170708
No. Fabricante 5035X 1 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5035 X 1-1/4 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    6.9720 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Peso
    5.24 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1138189
  • Número de Upc del fabricante
    662289348060
  • UPC_NO
    662289348060
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo