Motion
5036X 1 1/4

Browning (RRX)
5036X 1 1/4

1138304 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00170738
No. Fabricante 5036X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5036X 1 1/4

1138304 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00170738
No. Fabricante 5036X 1 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5036 X 1-1/4 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5190 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    7.1710 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9063 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Peso
    5.44 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    5036X 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289398157
  • UPC_NO
    662289398157
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de centro
    Tipo B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo