Motion
50B60-1-7/16

Boston Gear (RRX)
50B60-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00170799
No. Fabricante 50B60-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
50B60-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00170799
No. Fabricante 50B60-1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50B60-1-7/16 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    11.9420 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    13.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711359242
  • UPC_NO
    781711359242

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo