Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.0230 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo1.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Peso1.00 lb
- Número de Upc del fabricante781711153284
- UPC_NO781711153284