Descripción general
Descripción del fabricante
60B11-7/8 SPKT
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.6620 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo2.0625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso1.11 lb
- Número de Upc del fabricante781711361641
- UPC_NO781711361641
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad