Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.3700 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo2.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 X 5/32 pulg.
- Peso2.20 lb
- Número de Upc del fabricante781711153703
- UPC_NO781711153703