Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieMotocicleta
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total116 lanzamientos
- Anchura interior1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.77 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 lb
- Número de cadena y paso520 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXMC-1348-116P
- Peso3.82 lb
- UPC_NO716647257706
- Tipo de productoCadena de rodillo