60B16-1-1/8
Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. con orificio, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00171281
No. Fabricante 60B16-1-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. con orificio, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00171281
No. Fabricante 60B16-1-1/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60B16-1-1/8 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.8440 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    2.81 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711361689
  • UPC_NO
    781711361689

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo