60B17-1-7/16

Boston Gear (RRX)
60B17-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00171403
No. Fabricante 60B17-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
60B17-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00171403
No. Fabricante 60B17-1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60B17-1-7/16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.0820 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    2.17 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711218440
  • UPC_NO
    781711218440

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo