Motion
520 MS 114 PASOS

Diamond Chain Company
520 MS 114 PITCHES

Cadena de rodillo - Serie de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 114 pasos de longitud
Artículo MI #00171419
No. Fabricante 520 MS 114 PITCHES
Precio208.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
520 MS 114 PITCHES

Cadena de rodillo - Serie de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 114 pasos de longitud
Artículo MI #00171419
No. Fabricante 520 MS 114 PITCHES
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
Precio208.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE MOTOCICLETA DE 520 MS Y 114 PASOS
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Motocicleta
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    114 lanzamientos
  • Anchura interior
    1/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.77 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6600 lb
  • Número de cadena y paso
    520 / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XMC-1348-114P
  • Peso
    3.75 lb
  • UPC_NO
    716647257072
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo