Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso4.3190 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 X 5/32 pulg.
- Peso3.26 lb
- Número de Upc del fabricante781711219065
- UPC_NO781711219065