60B18 1 9/16

Martin
60B18 1 9/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5625 pulg. con orificio, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00171498
No. Fabricante 60B18 1 9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60B18 1 9/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5625 pulg. con orificio, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00171498
No. Fabricante 60B18 1 9/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS18 1 9/16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.3190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    3.16 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950016320
  • UPC_NO
    697950016320
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos