Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1143338 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00171918
No. Fabricante 6035X1

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6035 X 1 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7800 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    8.3670 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Peso
    9.36 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1143338
  • Número de Upc del fabricante
    662289336449
  • UPC_NO
    662289336449
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo