6040X 1 1/2

Browning (RRX)
6040X 1 1/2

1143841 corona dentada acabada - 60 / 3/4 pulg., acabada con chaveta, 1.5000 pulg. de calibre, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00171965
No. Fabricante 6040X 1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6040X 1 1/2

1143841 corona dentada acabada - 60 / 3/4 pulg., acabada con chaveta, 1.5000 pulg. de calibre, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00171965
No. Fabricante 6040X 1 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6040 X 1-1/2 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.9800 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    9.5590 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    11.56 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    6040X 1 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    662289416967
  • UPC_NO
    662289416967
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo