Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes45
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.1760 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso10.7520 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso13.80 lb
- Número de catálogo del fabricante6045X 1 1/4
- Número de Upc del fabricante662289701476
- UPC_NO662289701476
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante