60B45F 1 15/16

Tsubaki (UST)
60B45F 1 15/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. con orificio, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00172008
No. Fabricante 60B45F 1 15/16
Precio183.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B45F 1 15/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. con orificio, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00172008
No. Fabricante 60B45F 1 15/16
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
Su precio$183.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS45 1 15/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    10.7520 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4 pulg.
  • Peso
    15.30 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039334336
  • UPC_NO
    097039334336

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos