80B10F-1
Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio
Artículo MI #00172063
No. Fabricante 80B10F-1
Price$57.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio
Artículo MI #00172063
No. Fabricante 80B10F-1
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
Su precio$57.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS10 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Peso
    2.10 lb
  • UPC_NO
    097039337849

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo