Motion
80B12F-1-3/8

Tsubaki (UST)
80B12F-1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00172193
No. Fabricante 80B12F-1-3/8
Precio60.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B12F-1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00172193
No. Fabricante 80B12F-1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS12 1 3/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3320 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.864 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Peso
    3.15 lb
  • UPC_NO
    097039337962

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo