Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de dientes13
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso4.1790 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 X 1/4 pulg.
- Peso3.30 lb
- Número de Upc del fabricante781711154748
- UPC_NO781711154748