80B15-1-7/16

Boston Gear (RRX)
80B15-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00172446
No. Fabricante 80B15-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
80B15-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00172446
No. Fabricante 80B15-1-7/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80B15-1-7/16 SPKT(OLD#HKSE-1-7/16)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.8100 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    4.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711154946
  • UPC_NO
    781711154946

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo