80B15F-1-7/16

Tsubaki (UST)
80B15F-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00172454
No. Fabricante 80B15F-1-7/16
Precio101.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B15F-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00172454
No. Fabricante 80B15F-1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS15 1 7/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3040 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.81 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    5.60 lb
  • UPC_NO
    097039338235

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos