Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1008
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.8140 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso2.5630 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0660 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289188918
- UPC_NO662289188918
- Número de catálogo del fabricanteH40TB16
- Catálogo del fabricante
- Peso0.58 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD