Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes20
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.4570 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso3.1960 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.7970 pulg.
- Proyección del concentrador0.7160 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289189069
- UPC_NO662289189069
- Número de catálogo del fabricanteH40TB20
- Catálogo del fabricante
- Peso0.78 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD