Descripción general
Descripción del fabricante
H40TB24 SPKT DURO
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.0980 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso3.8310 pulg.
- Ancho general1
- Diámetro del cubo3.0160 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289190478
- UPC_NO662289190478
- Número de catálogo del fabricanteH40TB24
- Catálogo del fabricante
- Peso1.95 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad