Motion
H40TB26
3790417 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 26 Dientes, 1610 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00172946
No. Fabricante H40TB26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3790417 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 26 Dientes, 1610 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00172946
No. Fabricante H40TB26
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H40TB26 SPKT DURO
  • Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    26
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4180 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0160 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289191284
  • UPC_NO
    662289191284
  • Número de catálogo del fabricante
    H40TB26
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.46 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo