Motion
40BTL28H-1610

Dodge
40BTL28H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 28 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00172952
No. Fabricante 40BTL28H-1610
Precio120.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40BTL28H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 28 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00172952
No. Fabricante 40BTL28H-1610
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
Precio120.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BTL28-1610 SPKT 100513

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    28
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7380 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    4.465 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • UPC_NO
    782475048465
  • Número de catálogo del fabricante
    100513
  • Peso
    1.81 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo