Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes28
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.7380 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso4.4660 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.0160 pulg.
- Proyección del concentrador0.7160 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289193967
- UPC_NO662289193967
- Número de catálogo del fabricanteH40TB28
- Catálogo del fabricante
- Peso1.62 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD