Descripción general
- Una rueda dentada cónica endurecida es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico mecanizado en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
- Trato térmico abastecido
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes30
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior5.0570 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente1 pulg.
- Grosor de los dientes0.2840 pulg.
- Diámetro de paso4.7834 pulg.
- Diámetro de la pinza4.4714 pulg.
- Estilo de centroBTB
- Tipo de concentradorB
- Ancho general1 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.3120 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.3125 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.1250 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.2500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950043135
- UPC_NO697950043135
- Catálogo del fabricante
- Peso1.34 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.