Motion
40TB54
3746591 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 54 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173024
No. Fabricante 40TB54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3746591 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 54 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173024
No. Fabricante 40TB54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40TB54 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    54
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.8800 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.5990 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289606382
  • UPC_NO
    662289606382
  • Número de catálogo del fabricante
    3746591
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.00 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo