Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior9.8410 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso9.5540 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7160 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289606399
- UPC_NO662289606399
- Número de catálogo del fabricante40TB60
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso5.84 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD