Motion
H50TB14
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 14 dientes, 1008 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00173103
No. Fabricante H50TB14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 14 dientes, 1008 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00173103
No. Fabricante H50TB14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H50TB14 SPKT DURO
  • Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1130 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8090 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1410 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289201716
  • UPC_NO
    662289201716
  • Número de catálogo del fabricante
    H50TB14
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.69 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo