Motion
50BTL15H-1210

Dodge
50BTL15H-1210

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 15 dientes, 1210 buje, Material de acero
Artículo MI #00173116
No. Fabricante 50BTL15H-1210
Precio69.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BTL15H-1210

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 15 dientes, 1210 buje, Material de acero
Artículo MI #00173116
No. Fabricante 50BTL15H-1210
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
Su precio$69.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL15H-1210 SPKT 100533

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Número de dientes
    15
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3150 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.01 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.47 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475048663
  • Número de catálogo del fabricante
    100533
  • Peso
    0.72 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo