Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes20
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.3210 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro de paso3.9950 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diámetro del cubo3.0160 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289206452
- UPC_NO662289206452
- Número de catálogo del fabricanteH50TB20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso1.71 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD