Motion
50BTL20H
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 20 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173177
No. Fabricante 50BTL20H
Price$75.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 20 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173177
No. Fabricante 50BTL20H
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
Su precio$75.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTB20 PIÑONES CÓNICOS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Diámetro exterior
    4.3210 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039375605
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.995 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo