Motion
50BTB23

Martin
50BTB23

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 23 dientes, 2012 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173208
No. Fabricante 50BTB23
Precio124.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50BTB23

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 23 dientes, 2012 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173208
No. Fabricante 50BTB23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$124.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTB23 RODILLO DE SPK TB
  • El ajuste a ras significa menos espacio en el eje, sin brida saliente
  • Cono de 1-11/16" por pie
  • El tornillo de ajuste o el tornillo de cabeza actúa como llave externa
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso de número de cadena
    50 / 0.625 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    23
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9220 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.59 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-7/8 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950031200
  • UPC_NO
    697950031200
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.34 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos