Motion
50BTL28
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50 / 5/8 pulg., 28 dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173260
No. Fabricante 50BTL28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50 / 5/8 pulg., 28 dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173260
No. Fabricante 50BTL28
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL28 2012 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    28
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5820 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos