Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2012
- Número de dientes40
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.3160 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro de paso7.9660 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.5625 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289609918
- UPC_NO662289609918
- Número de catálogo del fabricante50TB40
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso5.82 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD