Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes70
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosNo
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro de paso13.9261 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante782475048892
- UPC_NO782475048892
- Peso15.51 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.