Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes84
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior17.0800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro de paso16.7150 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289607280
- UPC_NO662289607280
- Número de catálogo del fabricante3747177
- Catálogo del fabricante
- Peso22.52 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD