Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes112
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior22.6650 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro de paso22.2850 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.6450 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289606764
- UPC_NO662289606764
- Número de catálogo del fabricante50TB112
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso37.25 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD